AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEMANE7-M12 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN PA6.6, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 12mm SEZIONE 35mmq - ANE7-M12

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 35 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 12

  • Isolato -

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8016692872124

Codice prodotto

CEMANE7-M12

Cod. produttore

ANE7-M12

Produttore

CEM

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

35 mm²

Passo del filetto, metrico:

12

Isolato:

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

Superficie:

Stagnato

CAPICORDA PREISOLATI IN PA6.6 PER CAVI IN RAME CON OCCHIELLO