CEMBRE S.P.A. - CEMBKY-PPL46 CAPOCORDA AD UNCINO RINFORZATO ANTIVIBRANTE, PREISOLATO IN PA6.6, BLU, PER CONDUTTORI IN RAME, HALOGEN FREE, SEZIONE 1,5-2,5mmq 16,8x4,6mm - BKY-PPL46

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - Puntale tondo
Sezione nominale - 1.5...2.5 mm²
Colore dell'isolante - Blu
Materiale - Rame
Isolamento - PA (Poliammide)
Confezione
100 PZ
EAN
8016692568898
Codice prodotto
CEMBKY-PPL46
Cod. produttore
BKY-PPL46
Produttore
CEM
Forma del terminale:
Puntale tondo
Sezione nominale:
1.5...2.5 mm²
Colore dell'isolante:
Blu
Materiale:
Rame
Isolamento:
PA (Poliammide)
Confezionati su striscia continua:
no
Tipo di colletto:
Corto
Sezione AWG da / a:
14...16
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):
no
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):
sì
Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):
sì
Adatto per alte temperature (fino a 650°C):
no
Adatto per filo smaltato:
no
Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):
sì
Adatto per conduttori piatti:
no
Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):
no
Superficie:
Stagnato


