AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEMCA150R-M14 CAPOCORDA PER MEDIA TENSIONE, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 14mm SEZIONE 120mmq CAVO ROTONDO COMPATTO/SETTORALE - 150mmq CAVO ROTONDO COMPATTO - CA150R-M14

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 150 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 14

  • Isolato - no

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8016692041056

Codice prodotto

CEMCA150R-M14

Cod. produttore

CA150R-M14

Produttore

CEM

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

150 mm²

Passo del filetto, metrico:

14

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

no

Superficie:

Stagnato

CAPICORDA PER MEDIA TENSIONE PER CAVI IN RAME