CEMBRE S.P.A. - CEMCA16-M12/N CAPICORDA AD OCCHIELLO, PER CORDE IN RAME - CA16-M12/N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 16 mm²
Passo del filetto, metrico - 12
Isolato - no
Confezione
50 PZ
EAN
8016692049762
Codice prodotto
CEMCA16-M12/N
Cod. produttore
CA16-M12/N
Produttore
CEM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
16 mm²
Passo del filetto, metrico:
12
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
no
Superficie:
Stagnato



