AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEMCA95-M12/N CAPICORDA AD OCCHIELLO, PER CORDE IN RAME - CA95-M12/N

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 95 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 12

  • Isolato - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8016692060033

Codice prodotto

CEMCA95-M12/N

Cod. produttore

CA95-M12/N

Produttore

CEM

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

95 mm²

Passo del filetto, metrico:

12

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

no

Superficie:

Stagnato

CAPICORDA PER RETI DI TERRA PER CORDE IN RAME