AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEMCA95S-M16 CAPOCORDA PER MEDIA TENSIONE, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 12mm SEZIONE 95mmq CAVO SETTORALE - 100mmq CAVO ROTONDO COMPATTO - CA95S-M16

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 95 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 16

  • Isolato - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8016692056418

Codice prodotto

CEMCA95S-M16

Cod. produttore

CA95S-M16

Produttore

CEM

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

95 mm²

Passo del filetto, metrico:

16

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

no

Superficie:

Stagnato

CAPICORDA PER RETI DI TERRA PER CORDE IN RAME