AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEMCGP-M8 CAPOCORDA CONCATENATO AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN POLICARBONATO, GIALLO, PER CONDUTTORI IN RAME, HALOGEN FREE, VITE 8mm SEZIONE 4-6 mmq - CGP-M8

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Passo del filetto, metrico - 8

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Sezione nominale - 4...6 mm²

  • Colore dell'isolante - Giallo

  • Materiale - Rame

Confezione

  • 1250 PZ

EAN

8016692137230

Codice prodotto

CEMCGP-M8

Cod. produttore

CGP-M8

Produttore

CEM

Passo del filetto, metrico:

8

Forma del terminale:

A occhiello

Sezione nominale:

4...6 mm²

Colore dell'isolante:

Giallo

Materiale:

Rame

A norma DIN:

no

Isolamento:

PC (Policarbonato)

Confezionati su striscia continua:

Tipo di colletto:

Lungo

Sezione AWG da / a:

10...12

Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):

no

Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):

Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):

Adatto per alte temperature (fino a 650°C):

no

Adatto per filo smaltato:

no

Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):

Adatto per conduttori piatti:

no

Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):

no

Superficie:

Stagnato

CAPICORDA CONCATENATI PREISOLATI