AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEMCGP-U3.5 CAPOCORDA CONCATENATO A FORCELLA, PREISOLATO IN POLICARBONATO, GIALLO, PER CONDUTTORI IN RAME, HALOGEN FREE, VITE 3,5mm SEZIONE 4-6 mmq - CGP-U3.5

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEMCGP-U3.5 CAPOCORDA CONCATENATO A FORCELLA, PREISOLATO IN POLICARBONATO, GIALLO, PER CONDUTTORI IN RAME, HALOGEN FREE, VITE 3,5mm SEZIONE 4-6 mmq

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A forcella

  • Sezione nominale - 6 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 3

  • Isolato -

Confezione

  • 1250 PZ

EAN

8016692121857

Codice prodotto

CEMCGP-U3.5

Cod. produttore

CGP-U3.5

Produttore

CEM

Forma del terminale:

A forcella

Sezione nominale:

6 mm²

Passo del filetto, metrico:

3

Isolato:

CAPICORDA CONCATENATI PREISOLATI