CEMBRE S.P.A. - CEMCW190 Chiave combinta

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Apertura forchetta - 19 mm
Apertura poligonale - 19 mm
Lunghezza - 240 mm
Larghezza forchetta - 41 mm
Larghezza poligonale - 28 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8016692809014
Codice prodotto
CEMCW190
Cod. produttore
CW190
Produttore
CEM
Apertura forchetta:
19 mm
Apertura poligonale:
19 mm
Lunghezza:
240 mm
Larghezza forchetta:
41 mm
Larghezza poligonale:
28 mm
Altezza poligonale:
11 mm
Altezza forchetta:
7 mm
Numero di angoli:
12
Chiavi combinate. Utensili in acciaio chrome vanadium con finitura cromata satinata. Fornite di testa poligonale con 12 punti di presa, angolata di 45° rispetto alla leva, per agevolare l’utilizzo in spazi ristretti. La testa aperta è inclinata di 15° per agevolare lo sforzo.