AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEMEKL3S MORSETTIERA IN POLIPROPILENE SEZ.16MMQ - EKL3S

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEMEKL3S MORSETTIERA IN POLIPROPILENE SEZ.16MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 16...16 mm²

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Numero di poli - 12

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8016692575179

Codice prodotto

CEMEKL3S

Cod. produttore

EKL3S

Produttore

CEM

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

16...16 mm²

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Numero di poli:

12

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Colore:

Bianco

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Distanza tra i fori:

15 mm

Tensione nominale:

450 V

Numero di morsetti per polo:

2

Trasparente:

no

Profondità:

174.5 mm

Larghezza:

20.7 mm

MORSETTIRERE TIPO EKL TIPO I2 POLI IN POLIPROPILENE (PP)