CEMBRE S.P.A. - CEMFD16 GUARNIZIONI PIANE, IN NEOPRENE 80 sh A, ADATTE PER Pg16+G5/8" - FD16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 27 mm
Diametro interno - 21 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 1.2 mm
Adatto per filettatura metrica di dimensione - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8016692123417
Codice prodotto
CEMFD16
Cod. produttore
FD16
Produttore
CEM
Diametro esterno:
27 mm
Diametro interno:
21 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
1.2 mm
Adatto per filettatura metrica di dimensione:
0
Adatto per filettatura PG:
16
Guarnizione piana in neoprene


