CEMBRE S.P.A. - CEMFD7 GUARNIZIONI PIANE, IN NEOPRENE 80 sh A, ADATTE PER Pg7+G1/4" - FD7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 17 mm
Diametro interno - 11.3 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 1.2 mm
Adatto per filettatura metrica di dimensione - 0
Confezione
50 PZ
EAN
8016692123394
Codice prodotto
CEMFD7
Cod. produttore
FD7
Produttore
CEM
Diametro esterno:
17 mm
Diametro interno:
11.3 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
1.2 mm
Adatto per filettatura metrica di dimensione:
0
Adatto per filettatura PG:
7
Guarnizione piana in neoprene


