CEMBRE S.P.A. - CEMFD9 GUARNIZIONI PIANE, IN NEOPRENE 80 sh A, ADATTE PER Pg9+M16 - FD9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 20 mm
Diametro interno - 13.9 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 1.2 mm
Adatto per filettatura PG - 9
Confezione
1 PZ
EAN
8016692123363
Codice prodotto
CEMFD9
Cod. produttore
FD9
Produttore
CEM
Diametro esterno:
20 mm
Diametro interno:
13.9 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
1.2 mm
Adatto per filettatura PG:
9
Guarnizione piana in neoprene


