AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEMFL25-300 TRECCIA FLESSIBILE, LUNGHEZZA 300mm, VITE 8 SEZIONE 25mmq

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEMFL25-300 TRECCIA FLESSIBILE, LUNGHEZZA 300mm, VITE 8 SEZIONE 25mmq

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Sezione nominale del conduttore - 25 mm²

  • Intrecciata -

  • Forma del conduttore - Piatta

  • Lunghezza - 300 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8016692048710

Codice prodotto

CEMFL25-300

Cod. produttore

FL25-300

Produttore

CEM

Materiale del conduttore:

Rame

Sezione nominale del conduttore:

25 mm²

Intrecciata:

Forma del conduttore:

Piatta

Lunghezza:

300 mm

Capocorda di collegamento forato:

Larghezza approssimativa cavo:

21 mm

Altezza approssimativa cavo:

10 mm

Treccia flessibile di rame ETP per collegamenti a terra di elementi mobili, viene normalmente impiegata per la messa a terra delle portelle di quadri elettrici e rappresenta un sicuro collegamento flessibile. Costruita con trecce di rame ETP rosse aventiestremità intestate e forate.