CEMBRE S.P.A. - CEMG140X2.5N/M FASCETTA, IN POLIAMMIDE PA6.6, LUNGHEZZA 140mm LARGHEZZA 2,5mm, NERA - G140X2.5N/M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 2.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 140 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Nero
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Confezione
1000 PZ
EAN
8016692514215
Codice prodotto
CEMG140X2.5N/M
Cod. produttore
G140X2.5N/M
Produttore
CEM
Larghezza del nastro / della fascetta:
2.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
140 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Nero
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Temperatura di esercizio:
40...85 °C
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Omologazione UL:
sì


