AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEMG450X4.8 FASCETTA, IN POLIAMMIDE PA6.6, LUNGHEZZA 450mm LARGHEZZA 4,8mm, NATURALE

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEMG450X4.8 FASCETTA, IN POLIAMMIDE PA6.6, LUNGHEZZA 450mm LARGHEZZA 4,8mm, NATURALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 4.8 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 450 mm

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

  • Materiale - Plastica

  • Resistenza alla trazione min. - 220 N

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692515328

Codice prodotto

CEMG450X4.8

Cod. produttore

G450X4.8

Produttore

CEM

Larghezza del nastro / della fascetta:

4.8 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

450 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

220 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Omologazione UL:

fascetta in poliammide PA6.6:•autoestinguente cl.V2 (UL94) • assorbimento d' umidità: 2,5% (al 50% di umidità relativa) •temperatura d' impiego: da-40°C a +85°C (continua) da -40°C a +120°C (brevi periodi) • resistenza agli agenti esterni: olii,basi,grassi,prodotti petroliferi,solventi clorurati.