CEMBRE S.P.A. - CEMG480X12.6N FASCETTA, IN POLIAMMIDE PA6.6, LUNGHEZZA 480mm LARGHEZZA 12,6mm, NERA - G480X12.6N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 12.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 480 mm
Colore - Nero
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Materiale - Plastica
Confezione
100 PZ
EAN
8016692571812
Codice prodotto
CEMG480X12.6N
Cod. produttore
G480X12.6N
Produttore
CEM
Larghezza del nastro / della fascetta:
12.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
480 mm
Colore:
Nero
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
1150 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
sì
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Omologazione UL:
sì


