CEMBRE S.P.A. - CEMGKY-M3.5 CAPOCORDA A OCCHIELLO RINFORZATO ANTIVIBRANTE, PREISOLATO IN PA6.6, GIALLO, PER CONDUTTORI IN RAME, HALOGEN FREE, SEZIONE 4-6mmq VITE 3,5mm - GKY-M3.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Passo del filetto, metrico - 3.5
Forma del terminale - A occhiello
Sezione nominale - 4...6 mm²
Colore dell'isolante - Giallo
Materiale - Rame
Confezione
100 PZ
EAN
8016692586328
Codice prodotto
CEMGKY-M3.5
Cod. produttore
GKY-M3.5
Produttore
CEM
Passo del filetto, metrico:
3.5
Forma del terminale:
A occhiello
Sezione nominale:
4...6 mm²
Colore dell'isolante:
Giallo
Materiale:
Rame
A norma DIN:
no
Isolamento:
PA (Poliammide)
Confezionati su striscia continua:
no
Tipo di colletto:
Corto
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):
no
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):
sì
Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):
sì
Adatto per alte temperature (fino a 650°C):
no
Adatto per filo smaltato:
no
Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):
sì
Adatto per conduttori piatti:
no
Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):
no
Superficie:
Stagnato


