AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEMGP-PP12 CAPOCORDA A PUNTALE PIATTO, PREISOLATO IN POLICARBONATO, GIALLO, PER CONDUTTORI IN RAME, HALOGEN FREE, P=13,3x4mm SEZIONE 4-6 mmq - GP-PP12

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEMGP-PP12 CAPOCORDA A PUNTALE PIATTO, PREISOLATO IN POLICARBONATO, GIALLO, PER CONDUTTORI IN RAME, HALOGEN FREE, P=13,3x4mm SEZIONE 4-6 mmq

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - Puntale tondo

  • Sezione nominale - 4...6 mm²

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692121697

Codice prodotto

CEMGP-PP12

Cod. produttore

GP-PP12

Produttore

CEM

Forma del terminale:

Puntale tondo

Sezione nominale:

4...6 mm²

capicorda preisolati privi di alogeni a introduzione facilitata per cavi in rame puntale piatto