AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEMGX1020X7.9 FASCETTA, IN ACCIAIO Inox AISI 304, LUNGHEZZA 1020mm LARGHEZZA 312mm - GX1020X7.9

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEMGX1020X7.9 FASCETTA, IN ACCIAIO Inox AISI 304, LUNGHEZZA 1020mm LARGHEZZA 312mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 7.9 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 1020 mm

  • Modello - Senza dentatura

  • Bloccaggio della fascetta - Bloccaggio a sfera / biglia

  • Materiale - Metallo

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692549712

Codice prodotto

CEMGX1020X7.9

Cod. produttore

GX1020X7.9

Produttore

CEM

Larghezza del nastro / della fascetta:

7.9 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

1020 mm

Modello:

Senza dentatura

Bloccaggio della fascetta:

Bloccaggio a sfera / biglia

Materiale:

Metallo

Resistenza alla trazione min.:

114 N

Temperatura di esercizio:

-80...500 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Marchio CEMBRE modello FASCETTA ACCIAIO AISI304 L 1020X7.9 100.. Fascetta