AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEMH2-64-12.5-YE1 TERMORESTRINGENTE SEGNACAVO TERMO-ROLL H2, GIALLO, HIGH GRADE, STAMPABILE SU UN LATO, DIAMETRO DEL CAVO 6,4mm, LUNGHEZZA 12,5mm - H2-64-12.5-YE1

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEMH2-64-12.5-YE1 TERMORESTRINGENTE SEGNACAVO TERMO-ROLL H2, GIALLO, HIGH GRADE, STAMPABILE SU UN LATO, DIAMETRO DEL CAVO 6,4mm, LUNGHEZZA 12,5mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 4000 PZ

EAN

8016692608549

Codice prodotto

CEMH2-64-12.5-YE1

Cod. produttore

H2-64-12.5-YE1

Produttore

CEM

Marchio CEMBRE modello TERMO-ROLL 2 1 HIGH GRAD.D6 4 L 12 5 GIA.. Materiale di identificazione