AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEMHT-TC051 UTENSILE OLEODINAMICO TRANCIACAVI, PER CAVI IN RAME E IN ALLUMINO E CAVI TELEFONICI CON Ø MAX 50 MM - HT-TC051

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEMHT-TC051 UTENSILE OLEODINAMICO TRANCIACAVI, PER CAVI IN RAME E IN ALLUMINO E CAVI TELEFONICI CON Ø MAX 50 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello / Funzionamento - Idraulico manuale

  • Adatto per cavi di diametro massimo - 50 mm

  • Lunghezza complessiva - 545 mm

  • Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2) -

  • Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692204109

Codice prodotto

CEMHT-TC051

Cod. produttore

HT-TC051

Produttore

CEM

Modello / Funzionamento:

Idraulico manuale

Adatto per cavi di diametro massimo:

50 mm

Lunghezza complessiva:

545 mm

Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):

Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):

Adatto per corde d'acciaio trecciato:

no

Matrice intercambiabile:

Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):

no

Isolato:

no

Isolamento 1000 V:

no

Modello dell'impugnatura:

A un componente

Marchio CEMBRE modello UTENSILE OLEODINAMICO TRANCIACAVI DMAX 5.. Tagliacavi