AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEMKT3N UTENSILE MECCANICO TRANCIACAVI, SERIE KT, PER CAVI IN Cu E Al CON Ø MASSIMO FINO A 34mm, NON IDONEO PER CAVI CLASSE 5 E 6, ACSR, CAVI ARMATI O ACCIAIO - KT3N

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEMKT3N UTENSILE MECCANICO TRANCIACAVI, SERIE KT, PER CAVI IN Cu E Al CON Ø MASSIMO FINO A 34mm, NON IDONEO PER CAVI CLASSE 5 E 6, ACSR, CAVI ARMATI O ACCIAIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello / Funzionamento - Meccanico a una mano

  • Adatto per cavi di diametro massimo - 32 mm

  • Lunghezza complessiva - 260 mm

  • Testa di taglio intercambiabile - no

  • Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692885681

Codice prodotto

CEMKT3N

Cod. produttore

KT3N

Produttore

CEM

Modello / Funzionamento:

Meccanico a una mano

Adatto per cavi di diametro massimo:

32 mm

Lunghezza complessiva:

260 mm

Testa di taglio intercambiabile:

no

Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):

Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):

no

Adatto per corde d'acciaio trecciato:

no

Matrice intercambiabile:

no

Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):

Isolato:

no

Isolamento 1000 V:

no

Con funzione spelacavi:

no

Protezione antiurto:

no

Modello dell'impugnatura:

A un componente

Marchio CEMBRE modello UTENSILE A CRICCHETTO TRANCIACAVI DMAX 3.. Tagliacavi