AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEMNL06-P CAPPUCCIO TERMINALE, PREISOLATO IN POLIAMMIDE PA6.6, BIANCO, PER CONDUTTORI IN RAME, SEZIONE 1,5-2,5 mmq - NL06-P

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEMNL06-P CAPPUCCIO TERMINALE, PREISOLATO IN POLIAMMIDE PA6.6, BIANCO, PER CONDUTTORI IN RAME, SEZIONE 1,5-2,5 mmq

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 1.5...2.5 mm²

  • Tipo di colletto - Corto

  • Modello - Versione standard

  • Intervallo di tensione - Fino a 230 / 380 V

  • Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1) - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692035086

Codice prodotto

CEMNL06-P

Cod. produttore

NL06-P

Produttore

CEM

Sezione nominale:

1.5...2.5 mm²

Tipo di colletto:

Corto

Modello:

Versione standard

Intervallo di tensione:

Fino a 230 / 380 V

Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):

no

Tipo di connessione:

Connettore terminale

Isolamento:

PA (Poliammide)

Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):

Materiale:

Rame

Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):

Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):

Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):

no

Adatto per alte temperature (fino a 650°C):

no

Superficie:

Stagnato

Adatto per filo smaltato:

no

Adatto per conduttori piatti:

no

Con separatore centrale / Paraolio:

no

cappucci terminali preisolati in PA 6.6 per cavi in rame