CEMBRE S.P.A. - CEMNL1-P CAPPUCCIO TERMINALE, PREISOLATO IN POLIAMMIDE PA6.6, BIANCO, PER CONDUTTORI IN RAME, SEZIONE 4-6 mmq - NL1-P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 4...6 mm²
Tipo di colletto - Corto
Modello - Versione standard
Intervallo di tensione - Fino a 230 / 380 V
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1) - no
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692842622
Codice prodotto
CEMNL1-P
Cod. produttore
NL1-P
Produttore
CEM
Sezione nominale:
4...6 mm²
Tipo di colletto:
Corto
Modello:
Versione standard
Intervallo di tensione:
Fino a 230 / 380 V
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):
no
Tipo di connessione:
Connettore terminale
Isolamento:
PA (Poliammide)
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):
sì
Materiale:
Rame
Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):
sì
Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):
sì
Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):
no
Adatto per alte temperature (fino a 650°C):
no
Superficie:
Stagnato
Adatto per filo smaltato:
no
Adatto per conduttori piatti:
no
Con separatore centrale / Paraolio:
no