CEMBRE S.P.A. - CEMNL2-M GIUNTO TESTA-TESTA, PREISOLATO IN POLIAMMIDE PA6.6, ROSSO, PER CONDUTTORI IN RAME, SEZIONE 10 mmq - NL2-M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 10...10 mm²
Colore dell'isolante - Rosso
Tipo di connessione - Connettore di testa
Isolamento - PA (Poliammide)
Materiale - Rame
Confezione
100 PZ
EAN
8016692035062
Codice prodotto
CEMNL2-M
Cod. produttore
NL2-M
Produttore
CEM
Sezione nominale:
10...10 mm²
Colore dell'isolante:
Rosso
Tipo di connessione:
Connettore di testa
Isolamento:
PA (Poliammide)
Materiale:
Rame
Superficie:
Stagnato
Numero di derivazioni:
1
giunti testa-testa preisolati in PA 6.6 per cavi in rame


