AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEMPKC108 TUBETTO TERMINALE, PREISOLATO IN PA6, GIALLO, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME, SEZIONE 1mmq P=8mm - PKC108

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEMPKC108 TUBETTO TERMINALE, PREISOLATO IN PA6, GIALLO, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME, SEZIONE 1mmq P=8mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 1 mm²

  • Tipo di costruzione - Standard

  • Lunghezza della superficie di contatto - 8 mm

  • Colore - Giallo

  • Isolato -

Confezione

  • 500 PZ

EAN

8016692035376

Codice prodotto

CEMPKC108

Cod. produttore

PKC108

Produttore

CEM

Sezione nominale:

1 mm²

Tipo di costruzione:

Standard

Lunghezza della superficie di contatto:

8 mm

Colore:

Giallo

Isolato:

Confezionati su striscia continua:

no

Materiale dell'isolante:

PA (Poliammide)

Superficie:

Stagnato

Materiale:

Rame

Tubetti terminali preisolati in PA6.6, sono realizzati in rame elettrolitico, stagnati elettroliticamente; grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.