CEMBRE S.P.A. - CEMPKC1518 TUBETTO TERMINALE, PREISOLATO IN PA6, ROSSO, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME, SEZIONE 1,5mmq P=18mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 1.5 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 18 mm
Colore - Rosso
Isolato - sì
Confezione
500 PZ
EAN
8016692035406
Codice prodotto
CEMPKC1518
Cod. produttore
PKC1518
Produttore
CEM
Sezione nominale:
1.5 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
18 mm
Colore:
Rosso
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PA (Poliammide)
Superficie:
Stagnato
Materiale:
Rame