CEMBRE S.P.A. - CEMPKC35016 TUBETTO TERMINALE, PREISOLATO IN PA6, NOCCIOLA, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME, SEZIONE 35mmq P=16mm - PKC35016

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 35 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 16 mm
Colore - Marrone
Isolato - sì
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692776484
Codice prodotto
CEMPKC35016
Cod. produttore
PKC35016
Produttore
CEM
Sezione nominale:
35 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
16 mm
Colore:
Marrone
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PA (Poliammide)
Superficie:
Stagnato
Materiale:
Rame