CEMBRE S.P.A. - CEMPKC50020 TUBETTO TERMINALE, PREISOLATO IN PA6, VERDE SCURO, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME, SEZIONE 50mmq P=20mm - PKC50020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 50 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 20 mm
Colore - Verde
Isolato - sì
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692787169
Codice prodotto
CEMPKC50020
Cod. produttore
PKC50020
Produttore
CEM
Sezione nominale:
50 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
20 mm
Colore:
Verde
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PA (Poliammide)
Superficie:
Stagnato
Materiale:
Rame


