CEMBRE S.P.A. - CEMPKC70022 TUBETTO TERMINALE, PREISOLATO IN PA6, GIALLO, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME, SEZIONE 70mmq P=22mm - PKC70022

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 70 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 22 mm
Colore - Giallo
Isolato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8016692574752
Codice prodotto
CEMPKC70022
Cod. produttore
PKC70022
Produttore
CEM
Sezione nominale:
70 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
22 mm
Colore:
Giallo
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PA (Poliammide)
Superficie:
Stagnato
Materiale:
Rame


