CEMBRE S.P.A. - CEMPKD1510 TUBETTO TERMINALE, PREISOLATO IN PA6, NERO, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME, SEZIONE 1,5mmq P=10mm - PKD1510

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 1.5 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 10 mm
Colore - Nero
Isolato - sì
Confezione
500 PZ
EAN
8016692787183
Codice prodotto
CEMPKD1510
Cod. produttore
PKD1510
Produttore
CEM
Sezione nominale:
1.5 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
10 mm
Colore:
Nero
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PA (Poliammide)
Superficie:
Stagnato
Materiale:
Rame


