CEMBRE S.P.A. - CEMPL01-M GIUNTO TESTA-TESTA, PREISOLATO IN PVC, VERDE, PER CONDUTTORI IN RAME, SEZIONE 0,2-0,5 mmq - PL01-M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 0.2...0.5 mm²
Colore dell'isolante - Giallo
Modello - Tipo UL
Tipo di connessione - Connettore di testa
Isolamento - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
100 PZ
EAN
8016692154855
Codice prodotto
CEMPL01-M
Cod. produttore
PL01-M
Produttore
CEM
Sezione nominale:
0.2...0.5 mm²
Colore dell'isolante:
Giallo
Modello:
Tipo UL
Tipo di connessione:
Connettore di testa
Isolamento:
PVC (Polivinilcloruro)
Materiale:
Rame
Superficie:
Stagnato
Numero di derivazioni:
1


