CEMBRE S.P.A. - CEMRD54.2SS KIT PUNZONE + MATRICE, PER UTENSILI FORALAMIERE, PER FORO TONDO DIAMETRO 54,2mm - RD54.2SS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del foro - Tondo
Materiale da lavorare - Acciaio inox
Modello - Matrice e punzone
Diametro del foro - PG42
Diametro del foro - 54.2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016692634722
Codice prodotto
CEMRD54.2SS
Cod. produttore
RD54.2SS
Produttore
CEM
Forma del foro:
Tondo
Materiale da lavorare:
Acciaio inox
Modello:
Matrice e punzone
Diametro del foro:
PG42
Diametro del foro:
54.2 mm
Funzionamento idraulico:
sì
Funzionamento meccanico:
no
Perforatore separatore:
no


