AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEMRN-U4/1 CAPOCORDA A FORCELLA, NON ISOLATO, CON COLLETTO NON BRASATO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 4mm B=8,5 SEZIONE 0,25-1,5 mmq - RN-U4/1

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEMRN-U4/1 CAPOCORDA A FORCELLA, NON ISOLATO, CON COLLETTO NON BRASATO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 4mm B=8,5 SEZIONE 0,25-1,5 mmq

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Passo del filetto, metrico - 4

  • Forma del terminale - A forcella

  • Sezione nominale - 0.25...1.5 mm²

  • Materiale - Rame

  • A norma DIN - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692037080

Codice prodotto

CEMRN-U4/1

Cod. produttore

RN-U4/1

Produttore

CEM

Passo del filetto, metrico:

4

Forma del terminale:

A forcella

Sezione nominale:

0.25...1.5 mm²

Materiale:

Rame

A norma DIN:

no

Isolamento:

Nessuno

Confezionati su striscia continua:

no

Tipo di colletto:

Corto

Sezione AWG da / a:

22...16

Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):

Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):

Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):

Adatto per alte temperature (fino a 650°C):

no

Adatto per filo smaltato:

no

Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):

Adatto per conduttori piatti:

no

Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):

no

Superficie:

Stagnato

CAPICORDA NON ISOLATI