AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEMRS0813.M20 ANELLI DI TENUTA RUTASEAL, IN GOMMA EPDM, ADATTI PER PASSO METRICO M20 - RS0813.M20

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEMRS0813.M20 ANELLI DI TENUTA RUTASEAL, IN GOMMA EPDM, ADATTI PER PASSO METRICO M20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Chiuso

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Gomma

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Sistema di restringimento - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8016692437279

Codice prodotto

CEMRS0813.M20

Cod. produttore

RS0813.M20

Produttore

CEM

Modello:

Chiuso

Colore:

Grigio

Materiale:

Gomma

Grado di protezione (IP):

IP67

Sistema di restringimento:

no

Con serracavo:

no

Privo di alogeni:

no

Impermeabile:

Resistente al fuoco:

no

Modello ad angolo:

no

A tenuta di gas:

no

Anelli di tenuta adatti per fori in materiali di spessore 0,5-4 mm.Consentono una tenuta alla polvere ed all'acqua a diversi tipi di cavi e tubi.