AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEMRT6.5 COPPIA MATRICE-PUNZONE X FORO Ø 6,5 MM.

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEMRT6.5 COPPIA MATRICE-PUNZONE X FORO Ø 6,5 MM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Tondo

  • Materiale da lavorare - Altri

  • Modello - Matrice e punzone

  • Diametro del foro - 6.5 mm

  • Profondità del foro - 10 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692639260

Codice prodotto

CEMRT6.5

Cod. produttore

RT6.5

Produttore

CEM

Forma del foro:

Tondo

Materiale da lavorare:

Altri

Modello:

Matrice e punzone

Diametro del foro:

6.5 mm

Profondità del foro:

10 mm

Funzionamento idraulico:

Funzionamento meccanico:

no

Marchio CEMBRE modello COPPIA MATRICE-PUNZONE X FORO D 6 5 MM... Punzone tranciafori per lamiera