CEMBRE S.P.A. - CEMSDC7X125-HEX Chiave a bussola

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Maniglia / Manopola
Apertura di chiave - 7 mm
Lunghezza complessiva - 243 mm
Flessibile - no
Isolamento 1000 V - sì
Confezione
6 PZ
EAN
8016692810232
Codice prodotto
CEMSDC7X125-HEX
Cod. produttore
SDC7X125-HEX
Produttore
CEM
Modello:
Maniglia / Manopola
Apertura di chiave:
7 mm
Lunghezza complessiva:
243 mm
Flessibile:
no
Isolamento 1000 V:
sì
Lunghezza dello stelo:
125 mm
Adatto per dadi esagonali:
sì
Adatto per perno rotante:
no
Con perno rotante:
no