CEMBRE S.P.A. - CEMSFI2X20X1 SBARRA FLESSIBILE ISOLATA, 2 LAMINE, LARGHEZZA 20mm, SPESSORE LAMINA 1mm - SFI2X20X1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2000 mm
Larghezza - 20 mm
Spessore della lamella - 1 mm
Spessore - 2 mm
Numero di lamelle - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8016692097701
Codice prodotto
CEMSFI2X20X1
Cod. produttore
SFI2X20X1
Produttore
CEM
Lunghezza:
2000 mm
Larghezza:
20 mm
Spessore della lamella:
1 mm
Spessore:
2 mm
Numero di lamelle:
2
Laminato:
sì
Sbarre flessibili isolate, costituite da un insieme di nastri in rame (Cu ETP) protetto da una guaina estrusa in PVC che garantisce sia l’isolamento dielettrico del prodotto, malgrado le deformazioni, che le condizioni di utilizzo delle barre (umidità, temperatura e aggressività del mezzo ambiente). * per larghezze 63 - 80 e 100 mm: la protezione è realizzata mediante guaina termorestringente.


