AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEMSFI3X9X0.8 SBARRA FLESSIBILE ISOLATA, 4 LAMINE, LARGHEZZA 9mm, SPESSORE LAMINA 0,8mm - SFI3X9X0.8

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEMSFI3X9X0.8 SBARRA FLESSIBILE ISOLATA, 4 LAMINE, LARGHEZZA 9mm, SPESSORE LAMINA 0,8mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Larghezza - 9 mm

  • Spessore della lamella - 0.8 mm

  • Spessore - 2.4 mm

  • Numero di lamelle - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692097572

Codice prodotto

CEMSFI3X9X0.8

Cod. produttore

SFI3X9X0.8

Produttore

CEM

Lunghezza:

2000 mm

Larghezza:

9 mm

Spessore della lamella:

0.8 mm

Spessore:

2.4 mm

Numero di lamelle:

3

Laminato:

Sbarre flessibili isolate, costituite da un insieme di nastri in rame (Cu ETP) protetto da una guaina estrusa in PVC che garantisce sia l’isolamento dielettrico del prodotto, malgrado le deformazioni, che le condizioni di utilizzo delle barre (umidità, temperatura e aggressività del mezzo ambiente). * per larghezze 63 - 80 e 100 mm: la protezione è realizzata mediante guaina termorestringente.