AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEMTBS127X10GY GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOBLOCK, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, ROTOLO 10m, Ø INT. 12,5mm PRE RESTR., Ø INT. 6mm POST RESTR., GIALLO - TBS127X10GY

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEMTBS127X10GY GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOBLOCK, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, ROTOLO 10m, Ø INT. 12,5mm PRE RESTR., Ø INT. 6mm POST RESTR., GIALLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 12.7 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 6.4 mm

  • Colore - Grigio

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692817439

Codice prodotto

CEMTBS127X10GY

Cod. produttore

TBS127X10GY

Produttore

CEM

Diametro interno prima del restringimento:

12.7 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

6.4 mm

Colore:

Grigio

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

10 m

Privo di alogeni:

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.6 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...125 °C

Omologazione UL:

Diametro nominale in pollici:

1/2 pollice

Stampabile (trasferimento termico):

no

GUAINE TERMORESTRINGENTI TERMOBLOCK