AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEMTBS190X5WH GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOBLOCK, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, ROTOLO 5m, Ø INT. 19mm PRE RESTR., Ø INT. 9mm POST RESTR., GIALLO - TBS190X5WH

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEMTBS190X5WH GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOBLOCK, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, ROTOLO 5m, Ø INT. 19mm PRE RESTR., Ø INT. 9mm POST RESTR., GIALLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 19 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 8.5 mm

  • Colore - Bianco

  • Modello - Parete a medio spessore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692817811

Codice prodotto

CEMTBS190X5WH

Cod. produttore

TBS190X5WH

Produttore

CEM

Diametro interno prima del restringimento:

19 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

8.5 mm

Colore:

Bianco

Modello:

Parete a medio spessore

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

5 m

Privo di alogeni:

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.8 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...125 °C

Omologazione UL:

Diametro nominale in pollici:

3/4 pollice

Stampabile (trasferimento termico):

no

Marchio CEMBRE modello MINIBOX(5 M.)TERMORESTR.D INT 19 0MM BIA.. Guaina termorestringente