AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEMTBS24X20Y/G GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOBLOCK, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, ROTOLO 20m, Ø INT. 2,5mm PRE RESTR., Ø INT. 1mm POST RESTR., GIALLO/VERDE

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEMTBS24X20Y/G GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOBLOCK, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, ROTOLO 20m, Ø INT. 2,5mm PRE RESTR., Ø INT. 1mm POST RESTR., GIALLO/VERDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 2.4 mm

  • Diametro interno dopo il restringimento - 1.2 mm

  • Colore - Giallo-Verde

  • Rapporto di restringimento - 2:1

  • Lunghezza - 20 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692600826

Codice prodotto

CEMTBS24X20Y/G

Cod. produttore

TBS24X20Y/G

Produttore

CEM

Diametro interno prima del restringimento:

2.4 mm

Diametro interno dopo il restringimento:

1.2 mm

Colore:

Giallo-Verde

Rapporto di restringimento:

2:1

Lunghezza:

20 m

Privo di alogeni:

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...125 °C

Guaine termorestringenti in poliolefina di utilizzo generale; caratterizzate da tollerabilità ambientale, flessibilità, non infiammabilità, termoretrazione rapida e stabilità nelle prestazioni. Vengono largamente utilizzate nell’isolamento e nel cablaggio di conduttori elettrici, nella protezione di connessioni e terminazioni elettriche, nella protezione dalla corrosione e dalla ruggine di tondi o tubi metallici, nella protezione di antenne e nella identificazione di vari prodotti.