CEMBRE S.P.A. - CEMTBS254X5BU GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOBLOCK, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, ROTOLO 5m, Ø INT. 26mm PRE RESTR., Ø INT. 12,5mm POST RESTR., BLU - TBS254X5BU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 25.4 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 12.7 mm
Colore - Blu
Rapporto di restringimento - 2:1
Lunghezza - 5 m
Confezione
1 PZ
EAN
8016692616254
Codice prodotto
CEMTBS254X5BU
Cod. produttore
TBS254X5BU
Produttore
CEM
Diametro interno prima del restringimento:
25.4 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
12.7 mm
Colore:
Blu
Rapporto di restringimento:
2:1
Lunghezza:
5 m
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C


