CEMBRE S.P.A. - CEMTCS12X200BK GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOCOIL, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, BOBINA 200m, Ø INT. 1,1mm PRE RESTR., Ø INT. 0,5mm POST RESTR., NERO - TCS12X200BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 1.2 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 0.6 mm
Colore - Nero
Rapporto di restringimento - 2:1
Lunghezza - 200 m
Confezione
1 PZ
EAN
8016692621357
Codice prodotto
CEMTCS12X200BK
Cod. produttore
TCS12X200BK
Produttore
CEM
Diametro interno prima del restringimento:
1.2 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
0.6 mm
Colore:
Nero
Rapporto di restringimento:
2:1
Lunghezza:
200 m
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C


