CEMBRE S.P.A. - CEMTCS254X50BK GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOCOIL, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, BOBINA 50m, Ø INT. 26mm PRE RESTR., Ø INT. 12,5mm POST RESTR., NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 25.4 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 12.7 mm
Colore - Nero
Rapporto di restringimento - 2:1
Lunghezza - 50 m
Confezione
1 PZ
EAN
8016692621654
Codice prodotto
CEMTCS254X50BK
Cod. produttore
TCS254X50BK
Produttore
CEM
Diametro interno prima del restringimento:
25.4 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
12.7 mm
Colore:
Nero
Rapporto di restringimento:
2:1
Lunghezza:
50 m
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C