CEMBRE S.P.A. - CEMTCS381X50BK GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOCOIL, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, BOBINA 50m, Ø INT. 36,5mm PRE RESTR., Ø INT. 17,5mm POST RESTR., NERO - TCS381X50BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 38.1 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 19 mm
Colore - Nero
Rapporto di restringimento - 2:1
Lunghezza - 50 m
Confezione
1 PZ
EAN
8016692621715
Codice prodotto
CEMTCS381X50BK
Cod. produttore
TCS381X50BK
Produttore
CEM
Diametro interno prima del restringimento:
38.1 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
19 mm
Colore:
Nero
Rapporto di restringimento:
2:1
Lunghezza:
50 m
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C


