CEMBRE S.P.A. - CEMTCS381X50BU GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOCOIL, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, BOBINA 50m, Ø INT. 36,5mm PRE RESTR., Ø INT. 17,5mm POST RESTR., BLU - TCS381X50BU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 38.1 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 19 mm
Colore - Blu
Modello - Parete a medio spessore
Confezione
1 PZ
EAN
8016692643502
Codice prodotto
CEMTCS381X50BU
Cod. produttore
TCS381X50BU
Produttore
CEM
Diametro interno prima del restringimento:
38.1 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
19 mm
Colore:
Blu
Modello:
Parete a medio spessore
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
50 m
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
1 e 1/2 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
no


