CEMBRE S.P.A. - CEMTCS508X25Y/G GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOCOIL, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, BOBINA 25m, Ø INT. 50mm PRE RESTR., Ø INT. 25mm POST RESTR., GIALLO/VERDE - TCS508X25Y/G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 50.8 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 25.4 mm
Colore - Giallo-Verde
Rapporto di restringimento - 2:1
Lunghezza - 25 m
Confezione
1 PZ
EAN
8016692623283
Codice prodotto
CEMTCS508X25Y/G
Cod. produttore
TCS508X25Y/G
Produttore
CEM
Diametro interno prima del restringimento:
50.8 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
25.4 mm
Colore:
Giallo-Verde
Rapporto di restringimento:
2:1
Lunghezza:
25 m
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C


