CEMBRE S.P.A. - CEMTCS95X100RE GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOCOIL, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, BOBINA 100m, Ø INT. 9,5mm PRE RESTR., Ø INT. 4,5mm POST RESTR., ROSSO - TCS95X100RE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 9.5 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 4.8 mm
Colore - Rosso
Rapporto di restringimento - 2:1
Lunghezza - 100 m
Confezione
1 PZ
EAN
8016692622859
Codice prodotto
CEMTCS95X100RE
Cod. produttore
TCS95X100RE
Produttore
CEM
Diametro interno prima del restringimento:
9.5 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
4.8 mm
Colore:
Rosso
Rapporto di restringimento:
2:1
Lunghezza:
100 m
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C


